ハンディクリーナー 乾湿両用のおすすめ人気ランキング

2026/01/05更新
86件の「ハンディクリーナー 乾湿両用」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水を吸い取る掃除機」、「結露 掃除機」、「掃除 機 水 も 吸える」などの商品も取り扱っております。
紙パック不要のダストパック方式。乾湿両用。テーブルの上や車の中の掃除に便利な3つのノズル付き。
用途ハンディクリーナー、ハンディークリーナー、ハンドクリーナー、掃除機として。車に。 電源(V) AC100(50/60Hz) 集塵容量(L) 0.35(吸水量:0.15) 質量(kg) 0.9 コード長さ(m) 1.7 セット内容 本体、吸水ノズル、隙間ノズル、ブラシノズル、充電アダプター レッド 連続使用時間(分) 15 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 400×100×110 保証期間 お買い上げ日より1年 充電時間(時間) 約8 取扱説明書 (2.6MB)
1台
4,498 税込4,948
当日出荷

軽量・コンパクトデザインで狭い場所でも取り回し良好なクリーナーです。マイクロフィルターシステム採用です。
用途作業現場、公共施設、車内、ご家庭での清掃作業 連続使用時間(分) 約7.5/Ah 質量(kg) 0.9 定格電圧(V) DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 273×170×77 風量(m3/min) 0.9 集塵方式 カプセル式 真空度(hPa) 45
1台ほか
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

乾湿両用 スライドスイッチ マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
連続使用時間(分) 48 長さ(mm) 497 幅(mm) 121 高さ(mm) 147 質量(kg) 0.85(電池・ノズル・延長管除く) 適合バッテリー 18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池 消耗部品 フィルター22番 充電時間(分) 32 アズワン品番 65-0294-24 商品タイプ 本体のみ
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

乾湿両用で、水もごみも一緒に吸える充電式コードレス掃除機。 充電式なので車内清掃にも便利。3種の便利な付け替えアタッチメント付き。内蔵のNi-MH充電池は約500回充電可能。
用途コードレス掃除機、ハンディークリーナー、ハンドクリーナー、コンパクト掃除機として事務所や工場、車のお掃除に。 付属品 すき間ノズル、吸水ラバーノズル、ブラシノズル、取扱説明書、ACアダプター 質量(g) 570 電源 充電式(ACアダプター) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 375×105×110 使用時間(分) 14 電池 Ni-MH充電池 DC4.8V 1500mAh 保証期間 お買い上げ日より1年 充電入力電源(V) AC100(50/60Hz) 充電時間(時間) 12 充電出力電源(V) DC6/200mA 吸水量(mL) 目安:45
1台
3,698 税込4,068
当日出荷

車内でうっかりこぼしてしまった液体も素早く吸引お掃除。豊富なアクセサリーで狭い車内でも使いやすい車専用クリーナー。 車専用の乾湿両用クリーナー。簡単清潔お手入れ。ダストケースが水洗い可能。カーペットのゴミも簡単吸引。ゴミ捨てもワンタッチ。 手を汚さずに簡単、清潔。収納バックにアクセサリーも本体も簡単収納。12Vシガーソケット電源式なので作業時間も十分。車内の隅々までお掃除が可能。 サイクロン方式でパワフルな吸引力が持続。「Wet&Dryダストバスターオート」は、乾湿両用でこぼしたジュースなどの液体、水洗い後の水分を含んだカーマットのゴミ吸引に。 座席の下やダッシュボードまわりといった車内の隅々まで掃除可能。
用途クリーナー、ハンディークリーナー、ハンディクリーナーとして。 電圧(V) 12 集塵方式 乾湿両用 集塵容量(L) 0.37 質量(kg) 0.8 付属品 先細ノズル、ブラシノズル、大型ブラシノズル、ロング先細ノズル、蛇腹ホース、収納バック、乾湿両用フィルターケース、スポンジフィルター 長さ(m) 【シガープラグケーブル】5 電源 車載バッテリー(シガーソケット) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 400×130×158
1台
5,398 税込5,938
当日出荷

建築現場でも便利なハイパワー&連続作業時間! コードレス&ハイパワー!階段等の掃除も楽々。 ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。 斜めカットの吸込口、車内掃除にも便利。 ゴミのこぼれ落ち防止ゴミストッパ付。 奥まで届くT型ノズル。
バッテリー容量(Ah) 3 集塵容量(L) 0.65 吸込仕事率(W) 29 連続使用時間(分) 約20 充電時間(分) 22 集塵方式 カプセル式 仕様 高輝度LEDライト付、トリガスイッチ 質量(kg) 1.3(バッテリ含む、ノズル・パイプ除く) 電圧(V) 14.4
1台
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小さなお子さまやご年配の方にも手軽にお使いいただけます。ダストケースはワンタッチで着脱でき、ゴミ捨てが簡単。まるごと水洗いすることも可能です。 乾湿両用モデルだから、液体もそのまま吸引出来ます。隙間ノズル、吸水ノズル、ブラシ付きノズルの3種類が付属。サッシの隙間や家具の間など細かな場所もラクラクお掃除できます。
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 105×365×115 電源(V) AC100 50/60Hz(充電式) 充電時間(時間) 約10~12 付属品 充電用ACアダプター・スキマノズル・ブラシノズル・吸水ノズル
1台
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

switle<スイトル>は今ある家庭用掃除機の先に取り付けるだけで水洗い掃除機に早変わりさせる、世界初のクリーナーヘッドです。 すでにある掃除機に買い足すだけで、最大限に威力を発揮! スイトルには動力がありません。すでにお持ちのキャニスター型掃除機の先に付けるだけ。掃除機の吸引力だけを使って、”水を噴射”と”吸い取る”を同時に実現しています。ヒミツは噴射するノズル部分とタンク上部にある逆噴射ターボファンユニットにあります。どちらもスイトルだけの特許技術です。 また、水が掃除機本体に流れていかないように、ホース部分にも安全装置が施されています。 日本メーカーのキャニスター型掃除機(スティックタイプやロボット掃除機などは不可)、ダイソン(注:キャニスター型掃除機のみ)は取り付けが可能です。 ※その他海外メーカーは未対応。 お持ちのキャニスター型掃除機のハンドル部分に、スイトル付属のホースを繋ぎ、その先にスイトルを取り付けます。
タンク容量(mL) (清水タンク)500、(汚水タンク)FULLラインで600 材質 ABSほか 質量(g) (本体のみ)約1200、(鋼球弁パイプ)130、(ホース)約300 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 148×283×506 対応機種 170W以上の床移動式キャニスター掃除機。27~42mmの丸型管に接続可能。
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

結露対策もこれ一台。液体・土・砂も吸い取る、ウェット&ドライクリーナー。 水も吸えるウェット&ドライクリーナー。 コードレスだから必要なときにさっと使えます。 「かんたん・水抜き栓」でダストケースを外さずに水捨てがかんたんに。 便利なすき間ノズル&すき間ブラシ付。
仕様 アフターパーツ:HC-AF142ニッケル水素電池パック、HC-AF121スポンジフィルター 付属品 充電台、吸水ノズル、すき間ノズル、すき間ブラシ 寸法(mm) 約410×115×135 質量(kg) 約1.5(付属品含む)、約1.0(製品のみ) ホワイト 消費電力(W) 充電中:5、満充電後/待機時:1.7(※待機時とは本体を充電台に載せない場合) スイッチ ON/OFF 電源 充電式 集塵容量(L) 約0.5(乾燥ゴミ:500mL、液体:200mL) 電源コード(m) 約1.8 連続使用時間(分) 約10 使用電池 専用ニッケル水素電池 運転音(dB) 約65以下 集塵方式 フィルター式 充電入力電源(V) AC100(50/60Hz)/6VA 充電時間(時間) 約5 充電出力電源(V) DC10/300mA
1台
6,498 税込7,148
当日出荷

吸引力抜群な200Wのパワーハンディークリーナー。 約6mの電源コードと4種類の豊富なアタッチメントで家のさまざま場所をお掃除できます。 ゴミ捨て便利な「ラクステ機能」を搭載し、お手入れもらくらく。
付属品 延長パイプ ( 2 本 ) 、床用吸込口、すき間ノズル、ソフトブラシ、アタッチメント収納袋、お手入れブラシ 質量(kg) 約1.9(ソフトブラシ含) ブラック 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 750 スイッチ スライド式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約145×360×270 (ソフトブラシ含) 集塵容量(L) 約 0.7 電源コード(m) 約6.0 運転音(dB) 75以下 吸引力(W) 200
1台
8,498 税込9,348
当日出荷

AC電源ならではのパワフルな吸引力。さらに、高速遠心分離サイクロン方式で、集じん効果が持続します。紙パックを購入する必要がないため、経済的です。 本体重量約1.5kgの軽量コンパクトサイズなので、取り回しがよく、お掃除らくらく。また、床用吸込口の他に、延長パイプとすき間ノズルが付いているので、これ一台で家中のお掃除ができます。 高速遠心分離サイクロン方式 場所をとらない自立式収納 床掃除にも適したアタッチメント付
電源(V) AC100(50/60Hz) 集塵方式 サイクロン 集塵容量(L) 約0.3 吸込仕事率(W) 50 電源コード(m) 約5 質量(kg) 約1.5(製品のみ) 付属品 床用吸込口、すき間ノズル、延長パイプ 寸法(mm) 約225×220×390 スケルトンブラック 消費電力(W) 250 スイッチ スライド式(ON/OFF) 運転音(dB) 65
1台
5,498 税込6,048
当日出荷

付属品 先細ノズル、大型ブラシノズル、ブラシノズル、ロング先細ノズル、蛇腹ホース、液体吸引ラバーパット(ゴム製)、収納バッグ、乾湿両用フィルターケース、スポンジフィルター 寸法(mm) 400×130×158(H) 質量(g) 約820 電源 DC12V(シガーソケット) 定格使用時間(分) 約30 アズワン品番 64-7942-68 集塵容量(mL) 集じん:約175、吸水:約125
1台
6,660 税込7,326
翌日出荷

車内の隅々まで、快適綺麗! 狭い場所でも取り回しのいいコンパクトボディ。
長さ(mm) 345 幅(mm) 138 質量(kg) 約1.6(バッテリー装着時) 高さ(mm) 202 電源(V) 直流10.8 吸込仕事率(W) パワフル:28、強:19、標準:5 集塵容量(L) ダストバッグ:0.5、紙パック:0.33 連続使用時間(分) パワフル:約10、強:約12、標準:約25 集塵方式 紙パック式/ダストバッグ式 関連資料 (3.3MB)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

18Vならではの強力な吸引力!Li-ion18V-3.0Ahバッテリ搭載で、吸込み仕事率(高機能フィルタ)37Wです。 1充電あたりの連続使用時間約20分 高輝度LEDライト付。暗い現場でも快適です。 斜めカットの吸込口。パイプが抜けにくく、グラグラしません。T型ノズルなしでも掃除がしやすい形状です。 「奥の奥までしっかり届く」T型ノズル。T型ノズルは床に密着して浮かないからソファーや棚の下など、奥までしっかりお掃除。 ゴミづまり軽減&スムーズな動き! トリガ式スイッチ。使いたい時にサッとスイッチON/OFFできます。 「ゴミ捨て簡単」カプセル集じん。ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。集じん容量650mL ゴミストッパ付。ゴミのこぼれ落ちを防止します。 「すき間掃除に便利」サッシノズル付。ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。
バッテリー容量(Ah) 3.0 充電時間(分) 約22 吸込仕事率(W) (高機能フィルタ)強:37 長さ(mm) 999 幅(mm) 114 質量(kg) 1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く) 高さ(mm) 152(ノズル付) 電圧(V) 18 集塵容量(L) 0.65 連続使用時間(分) 約20 集塵方式 カプセル集じん式 適合バッテリー リチウムイオン
1台
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

紙パック不要のダストパック方式。ソファや車の中の掃除に便利な二つのノズル付き。
用途ハンディクリーナー、ハンディークリーナー、ハンドクリーナー、掃除機として。車に。 電源(V) AC100(50/60Hz) 集塵容量(L) 0.35 質量(kg) 1 コード長さ(m) 充電アダプター:1.7 セット内容 本体、隙間ノズル、ブラシノズル、充電アダプター ホワイト 連続使用時間(分) 10 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 400×100×110 保証期間 お買い上げ日より1年 充電時間(時間) 約8 取扱説明書 (2.42MB)
1台
3,898 税込4,288
当日出荷

液体も吸えるウェット&ドライタイプでサッと楽々お掃除。ハンディとしてもスティックとしても使える多用途ハンディクリーナー。紙パック不要で、ダストケース容量600mL。約2時間充電で、約20分使用可能。
付属品 自在ブラシ、延長管×2本、隙間ノズル、ブラシノズル、吸水ノズル、充電用ACアダプター、お掃除ブラシ(フィルター用) 材質 ABS 質量(kg) スティック時:約1.175 本体質量(g) 約880 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) スティック時:約220×140×1035 連続使用時間(分) 約20 バッテリー リチウムイオン 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約110×405×140 バッテリー電圧(V) DC7.4 保証期間 1年 集塵方式 サイクロン式 充電時間(時間) 約2 バッテリー容量(mAh) 2000 集塵容量(mL) 600
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

ゴミ捨てが簡単なカプセル式の充電式クリーナーです。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃や自動車内の清掃に 吸込仕事率(W) 21 集塵容量(L) 0.5 連続使用時間(分) 16 付属品 ストレートパイプ1本、T型ノズル1個、すきまノズル1個、ブラシノズル1個 長さ(mm) 440 幅(mm) 120 質量(kg) 0.9 高さ(mm) 130 材質(本体) ABS タイプ カプセル式 シリーズ モノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ 真空度(kPa) 3.8 適合バッテリー リチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (2.3MB) 商品タイプ 本体のみ
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

集塵容量(L) 4 吸込仕事率(W) 105 コード長さ(m) 8 付属品 床用吸口D-321(オフホワイト)、延長管、ホース、棚用吸口U32、すき間(サッシ)用吸口C36、ショルダーバンド、部品収納バンド、8mコード 消費電力(W) 500 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 206×157×439 本体質量(kg) 2.9 運転音(dB) 59
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

18Vならではの強力な吸引力!。高輝度LEDライト付。パイプが抜けにくく、グラグラしません。T型ノズルなしでも掃除がしやすい形状です。T型ノズルは床に密着して浮かないからソファーや棚の下など、奥までしっかりお掃除。使いたい時にサッとスイッチON / OFFできます。(トリガ式スイッチ)。ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。「長寿命」リチウムイオンバッテリー搭載!メモリ効果がないため、継ぎ足し充電が可能になりました。自己放電が少ないため、長期保存しても満充電に近い仕事量が可能です。※満充電状態で保存してください。
バッテリー電圧(V) 18 バッテリー容量(Ah) 3 集塵容量(L) 0.65 吸込仕事率(W) 37 連続使用時間(分) 約20 充電時間(分) 約22 付属品 バッテリ(BL1830B)、充電器(DC18RC)、高機能フィルタ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル 仕様 バッテリBL1830(18V-3.0Ah)・充電器DC18RC付 質量(kg) 1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く) トラスコ品番 414-1253 長さ(mm) 999 幅(mm) 114 高さ(mm) 152 集塵方式 カプセル式 適合バッテリー リチウムイオン 商品タイプ 本体+バッテリー
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

軽くて小さいためご家庭での屋外集塵用に最適です。 コード収納用フックをはじめ、各ノズルやホースも本体に収容できるため移動や保管に便利です。 ホースを排気口に接続することでブロワーとしても使用可能。 乾湿両用です。 細かい部分の集塵、吹き飛ばし作業に最適なミニノズル5点セット付き。 広口のクロウノズルは車の清掃に最適です。 フォームフィルターを使用することで液体の吸引時にタンク内で泡が発生しても、モーター吸引口に吸込まれにくい。 排気が気にならない後方排気。
吸込仕事率(W) 105 吸水容量(L) 5 集塵容量(L) 7 タンク容量(L) 10 コード長さ(m) 約2.5 仕様 最大風量:1.36mm3/min 質量(kg) 約3.0 定格消費電力(W) 610 ホース長さ(m) 約1.8 寸法(cm) 37×36×26 騒音値(dB) 80 最大真空到達度 (kPa) 12
1台
8,298 税込9,128
当日出荷